VDE-skævbider med dobbelt blad
VDE skævbider med dobbelt blad, ZEBRA
KABELKLIPPER 70 MM. Ø20 MM, VDE
Varenr. 071401 586
EAN 4050642466708
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
Til skæring af kobber- og aluminiumskabel, forskæring og ny skæring
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige krævede sikkerhedsforholdsregler
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på skæreoverfladerne
- En speciel bladgeometri sørger for en let og ren skæring gennem et enkelt- eller flertrådet kabel
- Betjening med 2 trin med dobbelte klinger til optimal kraftoverførsel
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med bred VDE-krave, som forbedrer arbejdssikkerheden
- Skæring: Hærdede præcisionsblade
- Overflade: Slebet og forkromet
- Led: Boltet og justerbart
Længde (L) | 210 mm |
Længde i tommer (L) | 8 tommer |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 20 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 70 mm² |
EN-standard | 60900 |